Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00017 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00017 Industriepinzette Edelstahl
Distrelec RND 550-00017 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70199814
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
ESD-Präzisionspinzette, epoxidharzbeschichtet
Aus rostfreiem Stahl, Typ SA
Nicht magnetisierbar
Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.