Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129695 Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129695 Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Weiß
Helit H6129695 Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70206418
Herst.-Nr.:
     H6129695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox helit
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
212 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129626
ab € 12,37*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129634
ab € 12,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129650
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.