Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 709.16 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 709.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 709.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 709.16 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70245220
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70916
EAN/GTIN:
     4000870709160
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
YourLED PIR Sensor max. 60W Silber
Schalten Sie Ihre YourLED Strips in Küche und Bad auch mit nassen oder schmutzigen Händen berührungsfrei. Durch Annäherung an den Infrarot-Sensor geht das Licht an und aus.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standby)
60 W
AC Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
5000 mA
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Breite
43 mm
Höhe
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.