Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 941.33 Schienenlichtschranke GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70245451
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
Seilsystem Mac II Chrom matt mit 5 Spots ohne Leuchtmittel, max. 10W GU5,3
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
60VA
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.