Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P05980-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P05980-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III MLC
HPE P05980-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70257446
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P05980-B21
EAN/GTIN:
     190017294599
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.36 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.23 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
68000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
41000 IOPS
Lese-Latenzzeit
110 µs
Schreib-Latenzzeit
50 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,34*
€ 633,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.