Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboSHOT 12E HDMI 8,57 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70262564
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-99400-001W
EAN/GTIN:
     840077503567
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.1 mm
Tiefe
171.5 mm
Höhe
176.3 mm
Gewicht
2200 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8.57 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Effektive Sensor Auflösung
8.51 MP
Kombinierter Zoom
12 x
Horizontales Sichtfeld (breit)
70.2 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
4.1 °
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Weißabgleich
Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Anzahl an Kameravoreinstellungen
16
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Netzwerk-Streaming
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Web-basiertes Management
Ja
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.179,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,53*
€ 2.854,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,30*
€ 2.828,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.278,22*
€ 2.711,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,40*
€ 2.645,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.179,69*
€ 2.593,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaddio
999-99400-001
ab € 2.183,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.