Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL90-18/12N Ventilator 12 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst RL90-18/12N Ventilator 12 cm Grau
ebm-papst RL90-18/12N Ventilator 12 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265383
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9594310401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
420 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Maximaler Luftstrom
23.5 cfm
Luftstrom
40 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
27500 h
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.