Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 414 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 414 Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269525
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
27 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18 dB
Maximaler Luftstrom
5.9 cfm
Luftstrom
10 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
32500 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.