Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0314 08-1 Drahtverbinder DIN 8 poles Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0314 08-1 Drahtverbinder DIN 8 poles Metallisch
Lumberg 0314 08-1 Drahtverbinder DIN 8 poles Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70295153
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0314 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Einbaustecker nach IEC 61076-2-106, IP68, mit Schraubverschluss und Lötanschlüssen, für Frontmontage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 8 poles
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stromstärke
5 A
Impedanz
100 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,66*
Zubehör
Lumberg
0360 08-1
ab € 5,51*
Zubehör
Lumberg
0322-1 08-1
ab € 7,41*
Zubehör
Lumberg
036000 08-1
ab € 7,99*
Zubehör
Lumberg
032200 08-1
ab € 8,04*
Zubehör
Lumberg
0321 08-1
ab € 8,51*
Zubehör
Lumberg
0322 08-1
ab € 6,95*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,506*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,16*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,72*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,37*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.