Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939617016 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 939617016 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
Kopp 939617016 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70296470
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939617016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
VersaPAD weiß, Powerstation mit Schiebedeckeln, Typ C, 1 Schutzkontaktsteckdose + 2x USB Ladeanschluss (5V - 2A), 220-250V, 50Hz, max. 3400 W, mit 2 Meter Anschlusskabel, IP20
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB + CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Maximaler Arbeitsabstand
2 m
Energie
Nennspannung
220 - 250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.