Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.17 Rund 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Paulmann 934.17 Rund 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299979
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93417
EAN/GTIN:
     4000870934173
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirkt die randlose Premium Einbauleuchte Cymbal im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Das Leuchtmittel ist frei wählbar und sorgt dank zurückgesetztem Sockel für blendfreie Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
10 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.