Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.15 Rund 6,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 934.15 Rund 6,8 W
Paulmann 934.15 Rund 6,8 W
Paulmann 934.15 Rund 6,8 W
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93415
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93415
EAN/GTIN:
     4000870934159
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED Cymbal 3x6,8W Weiß matt blendfrei dimmbar
100% Minimalistisch - Dank transparentem Material, wirken die randlosen Premium Einbauleuchten Cymbal im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Die zurückgesetzten Leuchtmittel sorgen für blendfreie Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Durchmesser Montageloch
70 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Lampen
Stromverbrauch (max.)
6.8 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
463 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
38 °
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Einschaltzeit
0.05 s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtstrom-Toleranz
80 %
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 63,90*
€ 63,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,58*
€ 66,21*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,57*
€ 66,22*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 53,29*
€ 69,94*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.