Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.35 Rund 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Paulmann 999.35 Rund 5,5 W
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99935
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99935
EAN/GTIN:
     4000870999356
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Calla Einbaustrahler 3x5,5W in Weiß matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind White Switch Leuchtmittel enthalten, mit denen sich die Farbtemperatur durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters in drei Stufen einstellen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
100 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 38,92*
€ 38,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 42,39*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,91*
€ 43,02*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,54*
€ 44,93*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,21*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.