Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W
Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W
Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W
Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W
Paulmann 936.82 Einbaustrahler Weiß LED 6,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300228
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbauleuchte LED Nova Plus rund 3x6,8W Weiß matt schwenkbar dimmbar
IP65 strahlwassergeschützt

Nova Einbaustrahler 3x6,8W aus Aluminium in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
425 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 24,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,85*
€ 114,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,87*
€ 111,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,87*
€ 105,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,31*
€ 99,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,76*
€ 86,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.