Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.51 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.51 Weiß
Paulmann 500.51 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300266
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltaktor
schaltaktor
Mit dem URail Dimm/Switch aus der Smart Home Zigbee Serie schalten und dimmen Sie nachfolgende Schienenabschnitte Ihres URail Systems. Der Dimm/Switch ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über die Smart Friends Box, ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Maximale Leistung pro Kanal
400 W
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Transmissionsdistanz
50 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
35 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlusswert
150 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.