Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 951.50 Deckenleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 951.50 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 951.50 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 951.50 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 951.50 Deckenleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300299
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung
paulmann seilabhängung
Sie möchten Ihr Schienensystem nicht direkt an der Decke montieren? Mit dieser Seilabhängung befestigen Sie URail oder VariLine bis zu zwei Meter entfernt von der Decke.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
18 mm
Design
Typ
Deckenleuchtenadapter
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Aluminium
Material
Metall
Zertifizierung
ENEC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.