Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97268 LED-Panelleuchte Quadratisch 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97268 LED-Panelleuchte Quadratisch 25 W
EGLO 97268 LED-Panelleuchte Quadratisch 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300530
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97268
EAN/GTIN:
     9002759972684
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Diese Aufbauleuchte aus der Serie FUEVA 1 ist aus weißem Alu und Kunststoff gefertigt. Sie besticht mit ihrem schlanken Design, mit einer Höhe von nur 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1883 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
25 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
2500 lm
Lichtleistung (min.)
2500 lm
Energieverbrauch (min)
25 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.