Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 97271 LED-Panelleuchte Rund 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 97271 LED-Panelleuchte Rund 25 W
EGLO 97271 LED-Panelleuchte Rund 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300598
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97271
EAN/GTIN:
     9002759972714
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Diese Aufbauleuchte der Serie FUEVA 1 ist aus weißem Alu und Kunststoff gefertigt. Sie besticht mit ihrem schlanken Design, mit einer Höhe von nur 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
2589 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Stromverbrauch (max.)
25 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
2700 lm
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.