Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 666.76 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 666.76 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 666.76 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 666.76 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300779
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66676
EAN/GTIN:
     4000870666760
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Spot
Strahler Turn 4-flammig Weiß/Chrom ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
Die Spotlights der Serie Turn eröffnen durch ihre doppelt verstellbaren Spots vielfältige Einsatzmöglichkeiten und bringen das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Länge (mm)
98 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.