Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 976.88 Schienenbeleuchtungs-Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 976.88 Schienenbeleuchtungs-Stromunterbrecher
Paulmann 976.88 Schienenbeleuchtungs-Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300878
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
Mit dieser Schienenabhängung können Sie URail in 10,5cm Abstand von der Decke montieren. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
23 mm
Design
Typ
Schienenbeleuchtungs-Stromunterbrecher
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: stromschiene weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.