Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.43 Deckenleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300943
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Mit Pendellampen und passenden Leuchtmitteln gestalten Sie individuelle Lichtinstallationen und machen Ihre Zimmerdecke zum dekorativen Hingucker. In Kombination mit Kopfspiegellampen oder Filaments ist eine gemütliche Atmosphäre garantiert.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Durchmesser
100 mm
Design
Typ
Deckenleuchtenadapter
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Silikon
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.