Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 127.08 8 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 127.08 8 W E14
Paulmann 127.08 8 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301025
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     12708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Glühlampe Tropfen 8 Watt E14 Matt 230 V
Die kompakte Tropfenlampe mit einer Leistung von 8 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Sie passt in jede handelsüblicheE14-Fassung.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Technische Details
Leistung
8 W
Sonstige Funktionen
Stromversorgung - Eingang Spannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Gefrostet
Lichtleistung
40 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Glühbirnengröße
E14
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbtemperatur
2300 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
78 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.