Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.15 Abdeckclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Paulmann 942.15 Abdeckclip
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301160
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Die Montage-Clips für den Plug & Shine Neon LED Strip ermöglichen Ihnen den Strip optimal in kurvigen Linien zu verlegen. Sie werden mit Schrauben angebracht, bestehen aus Aluminium und sind daher rostfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
17.5 mm
Design
Typ
Abdeckclip
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.