| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70301189 Herst.-Nr.: 66742 EAN/GTIN: 4000870667422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spotlight Meli max 1x10W GU10 Nickel sat 230V Metall ohne Schalter Die Spotlights der Serie Meli eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügen sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ | Design | Produkttyp | Schienenlichtschranke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Nickel | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Universal | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 8030 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 115 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1480 g | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 10 W | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |