Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.66 LED 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Paulmann 705.66 LED 1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301244
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70566
EAN/GTIN:
     4000870705667
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Strips individuell variieren - von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Mithilfe der Einzelstreifen können Sie Ihr SmartHome Basisset nach Bedarf erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die auf dem Basisset angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1 mm
Breite
12.5 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.