Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 549.28 75 W Weiß B15d G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 549.28 75 W Weiß B15d G9 Halogen
Paulmann 549.28 75 W Weiß B15d G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301301
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     54928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassungsadapter
Lanpenfassungsadapter
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
Minihalogen Sockel für G9 Stiftsockel B15d 230V Weiß
Das Halogen G9 / B15d-Sockelset mit Watt wird einfach in die alte Fassung geschraubt und mit den Paulmann Decogläsern kombiniert.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
75 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
B15d
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Kompatibler Armaturen-/Abdeckungstyp
G9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.