Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Paulmann 503.22 Deckenleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301352
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Mit stylischen Vintage-Pendeln und passenden Leuchtmitteln gestalten Sie individuelle Lichtinstallationen im Retrolook. Der Materialmix aus mit Stoff ummanteltem Kabel und Metall macht das Pendel zum dekorativen Hingucker. Egal ob einzeln oder als Ensemble arrangiert - in Kombination mit großen Goldlicht-Lampen ist eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein garantiert.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Durchmesser
100 mm
Design
Typ
Deckenleuchtenadapter
Produktfarbe
Grau, Nickel
Material
Metall
Lampen
Anzahl der unterstützten Leuchtmittel
1
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.