Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 362 7813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 362 7813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting 09 65 362 7813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70313795
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 362 7813
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.98 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.