Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 121 6703 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 121 6703 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting 09 65 121 6703 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70313872
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 121 6703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5208006-2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.