Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 362 7811 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 362 7811 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting 09 65 362 7811 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70314613
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 362 7811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.4 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9972
ab € 0,1787*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.