Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11051052805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11051052805
Harting 11051052805
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70318900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 105 2805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Han-Yellock Buchsenträger, Brückenkont.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Material
Polycarbonat
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.78 g
Tiefe
9.75 mm
Breite
35.9 mm
Höhe
31.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 5polig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4873*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,0273*
€ 5,98249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9173*
€ 5,85159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7973*
€ 5,70879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3973*
€ 5,23279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0173*
€ 4,78059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4873*
€ 4,14989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.