Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Harting 09 11 000 6128 Drahtverbinder Crimp Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 11 000 6128 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting 09 11 000 6128 Drahtverbinder Crimp Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319020
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.8 g
Außendurchmesser
18.5 mm
Breite
54 mm
Merkmale
Stecker
Crimp
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
50 mm²
Kontaktwiderstand
0.3 mΩ
Stromstärke
250 A
Zertifizierung
ELV, REACH SVHC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.