Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11050006202 F-c Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11050006202 F-c Silber
Harting 11050006202 F-c Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319201
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 000 6202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Han-Yellock F-c 0.5mm² (Ag)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61 g
Außendurchmesser
1.15 mm
Breite
14.6 mm
Tiefe
4.5 mm
Merkmale
Stecker
F-c
Produktfarbe
Silber
Material
Cooper
AWG Kabelgröße
20
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
0.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Stromstärke
20 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 99 000 0888
ab € 559,74*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6102
ab € 0,2368*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6105
ab € 0,2368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.