Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11002000101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11002000101
Harting 11002000101
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319261
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 00 200 0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
adapterrahmen
Adapterrahmen, für Trägergehäuse, für Han-Yellock® 30, für Han-Yellock® 60
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Polycarbonat
Kompatibilität
Carrier Hoods, Han-Yellock 30, Han-Yellock 60
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Design
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.5 g
Tiefe
19.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
27.05 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.