Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11002000301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11002000301
Harting 11002000301
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319338
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 00 200 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Anbaugehäuse
adapterrahmen harting
adapterrahmen
Adapterrahmen, Anbaugehäuse
Adapterrahmen, für Anbaugehäuse, für Han-Yellock® 30, für Han-Yellock® 60
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Polycarbonat
Kompatibilität
Bulkhead mounted housings, Han-Yellock 30, Han-Yellock 60
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Design
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.6 g
Tiefe
19.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
31.95 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.