Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11006000101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11006000101
Harting 11006000101
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319431
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 00 600 0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Han-Modular
adapterrahmen harting
adapterrahmen
Han-Yellock 60 Adapterrahmen für TG
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Polycarbonat
Kompatibilität
Han-Yellock 60, Carrier Hoods
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Design
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.12 g
Tiefe
40 mm
Breite
64.65 mm
Höhe
29.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.