Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23138000 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23138000 Badarmatur Chrom
GROHE 23138000 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70322599
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23138000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Mit zahlreichen Features für Ihr Wohlbefinden überzeugt diese Bidetarmatur der Serie GROHE Eurocube. Ein besonderes Extra ist der Kugelgelenk-Auslauf, mit dem Sie den Wasserstrahl genau steuern können. Die Zugstange ermöglicht ein leichtes Öffnen und Schließen des Ablaufs. Damit Sie Temperatur und Wassermenge genauso leicht bedienen können, ist diese Einhand-Bidetbatterie mit GROHE SilkMove® für die stufenlose Regulierung ausgestattet. Das GROHE QuickFix® Plus Schnellbefestigungssystem für die einfache Installation rundet das Paket ab und die GROHE StarLight® Chromoberfläche sorgt für langanhaltenden Glanz – selbst nach Jahren.

Komfortable Bedienung des Ablaufstopfens dank Zugstange
Elegant und einfach in der Handhabung: Schließen Sie den Stopfen des Ablaufs, indem Sie an der Zugstange hinter der Armatur ziehen. Öffnen Sie ihn wieder mit leichtem Druck.

Auslauf in komfortabler Standardhöhe
Diese Armaturhöhe ist die Basis-Variante für alle Waschbecken-Standardgrößen. Egal, ob Zähneputzen oder Gesichtwaschen – dieser Auslauf ist komfortabel zu nutzen.

Pflegeleicht durch langlebige GROHE StarLight® Chrombeschichtung
Wischen Sie die Armatur einfach mit einem trockenen Tuch ab – die besonders glatte Oberfläche garantiert ein strahlendes Ergebnis und ist zudem unempfindlich gegen Verkratzen. Das heißt für Sie: Sie sparen Zeit bei der Hausarbeit und haben immer eine Armatur, die aussieht wie neu.

Leichtgängige Bedienung der Armatur durch GROHE SilkMove® Kartuschentechnologie
Stellen Sie stufenlos die Temperatur und Wassermenge ein: Durch das hochwertige Innenleben der Armatur können Sie den Hebel ganz leicht bewegen – auch nach Jahren der Benutzung.

Schnellmontage-System mit leicht verständlicher Anleitung
Installieren Sie diese Armatur im Handumdrehen. Das Schnellmontage-System kommt mit nur wenigen Teilen aus und ist kinderleicht in der Anwendung. Flexible Anschlussschläuche und die übersichtliche Anleitung helfen Ihnen dabei, Ihre neue Armatur mühelos anzubringen.

GROHE QuickFix® Plus – mit wenigen Handgriffen viel schneller und einfacher montiert
Mit GROHE QuickFix® Plus sparen Sie bei der Montage Ihrer neuen Armatur viel Zeit. Da das neue Schnellbefestigungssystem mit weniger Teilen auskommt, sind Sie bei der Installation deutlich schneller fertig und sie geht Ihnen noch leichter von der Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bidet
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Wasserdurchfluss (max)
5 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23664000
ab € 166,05*
Ähnlich
Grohe
24036000
ab € 138,34*
Ähnlich
Grohe
33244002
ab € 109,65*
Ähnlich
Grohe
32839 000
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.