Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 15K CPG PF1 3/3 BI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 15K CPG PF1 3/3 BI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
PowerWalker VFI 15K CPG PF1 3/3 BI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
PowerWalker VFI 15K CPG PF1 3/3 BI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70323339
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122153
EAN/GTIN:
     4260074981339
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
627 mm
Höhe
827 mm
Gewicht
130000 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
9 h
Ladestrom
12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Kompatibilität
ViewPower
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
15 kVA
Ausgangsleistung
15000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
305 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
520 V
Eingangsfrequenz
46/64 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
±0.1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
±1 %
Stromstärke (maximal)
12 A
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95.5 %
Effizienz (Online-Modus)
94.5 %
Crest-Faktor
3:1
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.618,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,18*
€ 3.415,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.849,84*
€ 3.391,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,19*
€ 3.269,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,78*
€ 3.194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.618,03*
€ 3.115,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.