Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DD230P 7 l 51 dB 540 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DD230P 7 l 51 dB 540 W Grau
De’Longhi DD230P 7 l 51 dB 540 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70325548
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148530201
EAN/GTIN:
     8004399481121
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
2 - 30 °C
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
19000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
540 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
7 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
180 m³
Geräuschpegel
51 dB
Produktfarbe
Grau
Entfeuchtungskapazität (max.)
30 l/24h
Wasserstandsanzeige
Ja
Feuchtefühler
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Frostschutz
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290
Hygrometer
Ja
Schlauchanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,77*
€ 729,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,87*
€ 707,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,08*
€ 634,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.