Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HR 3023 Rotationstrasierer Trimmer Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HR 3023 Rotationstrasierer Trimmer Chrom
ProfiCare PC-HR 3023 Rotationstrasierer Trimmer Chrom
ProfiCare PC-HR 3023 Rotationstrasierer Trimmer Chrom
ProfiCare PC-HR 3023 Rotationstrasierer Trimmer Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70325618
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330230
EAN/GTIN:
     4006160302301
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
3-fach-Schersystem mit flexiblen Scherköpfen für eine schnelle und präzise Rasur
Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)
Akku- /Netzbetrieb
Ein-/Ausschalter
Langlebiger Lithium-Ionen-Akku
Inkl. Reise-Ladenetzteil für 100–240 Volt-Betrieb
Schnellladefunktion (60 min.)
Direct Drive-Funktion: bei entladenem Akku läßt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiter benutzen
Inkl. ausklappbarem Langhaarschneider
Scherkopf zur leichten Reinigung zerlegbar
Elektronische Travel Lock-Funktion
Hochwertiges, kratzfestes Gehäuse (verchromt)
Multifunktions LED-Display: - Anzeige der Akkurestlaufzeit in Min. - Akkuzustandsanzeige - Ladekontrollanzeige - Elektronische Reinigungsintervall Anzeige - Travel Lock Anzeige
Zubehör: Ladenetzteil, Reinigungspinsel, Abdeckkappe, Aufbewahrungsbeutel
100–240 V, 50/60 Hz, Akku (Li Ion): 800 mAh
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Design
Produktfarbe
Chrom
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
168 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
60 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasentrimmer 100v, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.