Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Clatronic KM 3709 Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70326547
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263873
EAN/GTIN:
     4006160638738
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine 1000w
Leistungsstarke Knetmaschine mit starken 1000 Watt
Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion
5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
Robustes Spezialgetriebe
35° schwenkbarer Multifunktionsarm
Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
Sicherheitsschaltung
Drehschalter (blau beleuchtet)
Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
Sicherer Stand durch Saugfüße
Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
220–240 V, 50 Hz, 1000 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Rot
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Rutschfeste Füße
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clatronic
263871
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.