Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane HBRPEKNX0202A01 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D XPoint + QLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Optane HBRPEKNX0202A01 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D XPoint + QLC 3D NAND NVMe
Intel Optane HBRPEKNX0202A01 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D XPoint + QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70326615
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     HBRPEKNX0202A01
EAN/GTIN:
     735858397087
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
End-to-End-Datenschutz

End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Intel® Rapid Start Technology

Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000 G / 0.5 ms and 1500 G / 0.5 ms
Energie
Energieverbrauch (lesen)
5.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
5.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.013 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Startdatum
04/10/2019
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
250000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
0,012
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
L1.2 : <13mW
Leserate
2300 MB/s
Schreibrate
1300 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
320000 IOPS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D XPoint + QLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lese-Latenzzeit
7 µs
Schreib-Latenzzeit
18 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
SSD ARK ID
189613
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.