Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VF108PD Elektrische Abdeckung IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VF108PD Elektrische Abdeckung IP40
Hager VF108PD Elektrische Abdeckung IP40
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327448
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VF108PD
EAN/GTIN:
     3250616463202
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
hager schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
97.5 mm
Höhe
225 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.