Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE110PN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE110PN Elektrische Abdeckung
Hager VE110PN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327651
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE110PN
EAN/GTIN:
     3250616450332
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
210 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,39*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
VZ013V
ab € 4,31*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020D
ab € 9,87*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,19*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ415
ab € 2,18*
Zubehör
Hager
VZ724
ab € 6,80*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,89*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.