Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Hager VE112PN Elektrische Abdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70327653
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
VE112PN
EAN/GTIN:
3250616450349
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
302 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Unterputzverteiler
,
hager aufputzverteiler ip65
,
schalterabdeckung
,
hager schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager KN14N Anschlussblock Blau, Weiß
Hager
KN14N
ab € 3,80*
Zubehör
Hager KN14P Anschlussblock Braun, Weiß
Hager
KN14P
ab € 3,81*
Zubehör
Hager KN26N Elektrogehäusezubehör
Hager
KN26N
ab € 7,89*
Zubehör
Hager VZ021V Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ021V
ab € 6,08*
Zubehör
Hager VZ311 Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ311
ab € 18,87*
Zubehör
Hager VZ461 Klemmenhalter 1 St.
Hager
VZ461
ab € 10,77*
Zubehör
Hauptleitungsklemme 26Ein 26pot berührsich klemm schraub-los KN26P
Hager
KN26P
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen