Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Hager VE218PN Elektrische Abdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70327655
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
VE218PN
EAN/GTIN:
3250616450394
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
452 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Leitungseinführung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Unterputzverteiler
,
hager aufputzverteiler ip65
,
schalterabdeckung
,
hager schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager KN10N Anschlussblock Blau, Weiß
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager KN10P Anschlussblock Braun, Weiß
Hager
KN10P
ab € 3,42*
Zubehör
Hager KN14E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager
KN14E
ab € 3,87*
Zubehör
Hager KN22N Anschlussblock Blau, Weiß
Hager
KN22N
ab € 6,42*
Zubehör
Hager KN22P Anschlussblock Braun, Weiß
Hager
KN22P
ab € 6,49*
Zubehör
Hager KN26E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager
KN26E
ab € 7,80*
Zubehör
Hager VZ013V Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ013V
ab € 4,29*
Zubehör
Hager VZ016M Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,47*
Zubehör
Hager VZ020D Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ020D
ab € 9,86*
Zubehör
Hager VZ020M Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,20*
Zubehör
Hager VZ040M Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,58*
Zubehör
Hager VZ416 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
VZ416
ab € 3,32*
Zubehör
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh IP44 ger Polyamid (PA) VZ050M
Hager
VZ050M
ab € 10,91*
Zubehör
Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh IP44 ger Polyamid (PA) VZ063M
Hager
VZ063M
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen