Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE412PN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE412PN Elektrische Abdeckung
Hager VE412PN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327659
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE412PN
EAN/GTIN:
     3250616450370
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
677 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,53*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,64*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,41*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,66*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,89*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 18,94*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,74*
Zubehör
Hager
VZ758
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.