Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL209B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL209B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL209B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328182
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL209B
EAN/GTIN:
     3250610670866
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL81Z
ab € 6,59*
Zubehör
Hager
FL863Z
ab € 13,85*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.