Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL221B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL221B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL221B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328185
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL221B
EAN/GTIN:
     3250610670897
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
650 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL81Z
ab € 6,59*
Zubehör
Hager
FL863Z
ab € 13,85*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.