Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Standsockel
>
Artikel
Hager FZ623N Elektrische Abdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70328622
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FZ623N
EAN/GTIN:
3250612778553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
hager schalterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager FZ611N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ611N
ab € 111,37*
Ähnlich
Hager FZ612N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ612N
ab € 116,42*
Ähnlich
Hager FZ613N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ613N
ab € 120,59*
Ähnlich
Hager FZ614N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ614N
ab € 129,09*
Ähnlich
Hager FZ615N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ615N
ab € 141,45*
Ähnlich
Hager FZ621N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ621N
ab € 141,66*
Ähnlich
Hager FZ622N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ622N
ab € 153,14*
Ähnlich
Hager FZ624N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ624N
ab € 188,87*
Ähnlich
Hager FZ625N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ625N
ab € 203,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen